Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE APSRM4 -invertterikaukosäädin | AB9ZQZ 2GZU6

TRIPP LITE APSRM4 Invertteri-kaukosäädinmoduuli

Varastossa
Tuote: AB9ZQZ Malli: APSRM4Ristiviite: 2GZU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäädinmoduuli
Syvyys2.25 "
Korkeus1.25 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE APSRM4 Invertteri-kaukosäädinmoduuli
€319.29 / yksikkö