TRION 255649-102 Suodatin 25 tuuman leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa H - pakkaus 3 | AE2LJA 4YA33

TRION 255649-102 Suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa H - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2LJA Malli: 255649-102Ristiviite: 4YA33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
kehysKyllä
Media-alue22.25 sq ft.
Merv8
Nimellissyvyys5"
Nimellinen suodattimen koko20x25x5
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
TRION 340553-001 Suodatin 21 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD7FBV 4E537 340553-001-5"20x21x520 "21 "€155.65
TRION 1000-3000-0101 Suodatin 16-15/16 tuumaa Leveys 16-3/6 tuumaa | AD7FBW 4E538 1000-3000-0101-8-13 / 16 "16-1/2x16-15/16x8-13/1616.5 "16 15 / 16 "€151.61
TRION 255649-105 Suodatin 25 tuuman leveys 5 tuumaa D 16 tuumaa H - pakkaus 3 | AE2LJB 4YA34 255649-10517.75 sq ft.5"16x25x516 "25 "€143.10
TRION 255649-103 Suodatin 20 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman H-pakkaus 4 | AE2LJC 4YA35 255649-10318 sq ft.5"20x20x520 "20 "€164.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRION 255649-102 Suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa H - 3 kpl pakkaus
€120.13 / yksikkö