TRION 1000-3000-0101 Suodatin 16-15/16 tuumaa Leveys 16-3/6 tuumaa | AD7FBW 4E538

TRION 1000-3000-0101 suodatin 16-15/16 tuumaa leveys 16-3/6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD7FBW Malli: 1000-3000-0101Ristiviite: 4E538

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysKyllä
Nimellissyvyys8-13 / 16 "
Nimellinen suodattimen koko16-1/2x16-15/16x8-13/16
Nimelliskorkeus16.5 "
Nimellisleveys16 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
TRION 340553-001 Suodatin 21 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD7FBV 4E537 340553-001-5"20x21x520 "21 "€155.65
TRION 255649-102 Suodatin 25 tuuman leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa H - pakkaus 3 | AE2LJA 4YA33 255649-10222.25 sq ft.5"20x25x520 "25 "€120.13
TRION 255649-105 Suodatin 25 tuuman leveys 5 tuumaa D 16 tuumaa H - pakkaus 3 | AE2LJB 4YA34 255649-10517.75 sq ft.5"16x25x516 "25 "€143.10
TRION 255649-103 Suodatin 20 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman H-pakkaus 4 | AE2LJC 4YA35 255649-10318 sq ft.5"20x20x520 "20 "€164.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRION 1000-3000-0101 suodatin 16-15/16 tuumaa leveys 16-3/6 tuumaa korkeus
€151.61 / yksikkö