Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X109HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYD 10D161

TRIM LOK INC X109HT-25 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYD Malli: X109HT-25Ristiviite: 10D161
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€25.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.375 "
kokonaisleveys0.625 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X109HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYE 10D162 X109HT-100Paineherkkä100ft.€79.86
TRIM LOK INC X109HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BYF 10D163 X109HT-500Paineherkkä500ft.€328.06
TRIM LOK INC X109BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYG 10D164 X109BT-25Vaahtoakryyli25ft.€43.78
TRIM LOK INC X109BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYH 10D165 X109BT-100Vaahtoakryyli100ft.€142.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X109HT-25 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 25 jalkaa
€25.01 / yksikkö