Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X109BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYH 10D165

TRIM LOK INC X109BT-100 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYH Malli: X109BT-100Ristiviite: 10D165
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€142.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.375 "
kokonaisleveys0.625 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim LOK INC X109BT-100 kumitiivistettä käytetään sisätilojen suojaamiseen hyönteisiltä, ​​säältä, lialta, pölyltä, vedeltä ja melulta.

Ominaisuudet:

  • Trim LOK INC X109BT-100 kumitiivistettä käytetään myös rakojen tiivistämiseen energiatehokkuuden vuoksi, mikä estää lämpöhäviön kylminä kuukausina.
  • Se tarjoaa käyttölämpötila-alueen -20 - 150 astetta F.
  • Siinä on EPDM- ja vaahtoakryyliliimapohja, joka takaa iskunkestävyyden, korkean sidoslujuuden ja vedenpitävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trim LOK X109BT-100 trimmitiivisteen käyttölämpötila-alue?

A. Tämän Trim LOK X109BT-100 trimmitiivisteen käyttölämpötila-alue on -20 - 150 astetta F.

K. Mikä on tämän Trim LOK X109BT-100 trimmitiivisteen pituus?

A. Trimmi LOK X109BT-100 trimmaustiivisteen pituus on 100 jalkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X109HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYD 10D161 X109HT-25Paineherkkä25ft.€25.01
TRIM LOK INC X109HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYE 10D162 X109HT-100Paineherkkä100ft.€79.86
TRIM LOK INC X109HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BYF 10D163 X109HT-500Paineherkkä500ft.€328.06
TRIM LOK INC X109BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYG 10D164 X109BT-25Vaahtoakryyli25ft.€43.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X109BT-100 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa
€142.91 / yksikkö