Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X109HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYE 10D162

TRIM LOK INC X109HT-100 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BYE Malli: X109HT-100Ristiviite: 10D162
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€98.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä liima
Pituus100 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
kokonaisleveys5 / 8 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X109HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYD 10D161 X109HT-25Paineherkkä25ft.€25.01
TRIM LOK INC X109HT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BYF 10D163 X109HT-500Paineherkkä500ft.€328.06
TRIM LOK INC X109BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYG 10D164 X109BT-25Vaahtoakryyli25ft.€43.78
TRIM LOK INC X109BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.63 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYH 10D165 X109BT-100Vaahtoakryyli100ft.€142.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X109HT-100 kumitiiviste D-osa 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa
€98.06 / yksikkö