Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC LK1663-25 -tiivistys. 9 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FYA 10G559

TRIM LOK INC LK1663-25 Lukitustiiviste ,9 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FYA Malli: LK1663-25Ristiviite: 10G559

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden lukitustiiviste
Sopii reunaan.09 - .14 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
TyyliYksiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii lasille (.1875 - .25 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliHinta
TRIM LOK INC LK1179-25 Lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€76.85
TRIM LOK INC LK1179-100 -lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€262.55
TRIM LOK INC LK1522-25 Lukkotiiviste 1.07 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Yksiosainen€101.93
TRIM LOK INC LK1522-100 lukitustiiviste 1.07 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Yksiosainen€364.47
TRIM LOK INC LK1536-25 Lukkotiiviste 1.09 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ft.Yksiosainen€108.08
TRIM LOK INC LK1536-100-lukitustiiviste 1.09 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Yksiosainen€389.17
TRIM LOK INC LK1615-25 -lukitustiiviste .906 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Yksiosainen€91.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK1663-25 Lukitustiiviste ,9 tuumaa leveys 25 jalkaa
€83.40 / yksikkö