Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 77532 Vetolastan pää vihreä 20 tuuman pituus musta vaahto | AC3EGQ 2RWK6

REMCO 77532 vetolastan pää vihreä 20 tuuman pituus musta vaahto

Varastossa
Tuote: AC3EGQ Malli: 77532Ristiviite: 2RWK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän korkeus4"
Terän pituus20 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriVihreä
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 77533 Kaavinpää sininen 20 tuuman pituus musta vaahto | AC3EGR 2RWK7 77533sininen€58.66
REMCO 77534 Vetolastan pää punainen 20 tuuman pituus musta vaahto | AC3EGT 2RWK8 77534punainen€58.66
REMCO 77535 Vetolastan pää valkoinen 20 tuuman pituus musta vaahto | AC3EGU 2RWK9 77535Valkoinen€58.66
REMCO 77536 Vetolastan pää, keltainen 20 tuuman musta vaahto | AC3EGV 2RWL1 77536Keltainen€58.66
REMCO 77539 Vetolastan pää, 20 tuuman vaahtokumia | AF4LCP 9A615 77539Musta€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 77532 vetolastan pää vihreä 20 tuuman pituus musta vaahto
€58.66 / yksikkö