Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC LK1536-25 Lukkotiiviste 1.09 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXU 10G551

TRIM LOK INC LK1536-25 Lukitustiiviste 1.09 tuuman leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXU Malli: LK1536-25Ristiviite: 10G551

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden lukitustiiviste
Sopii reunaan.1875 - .25 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM
TyyliYksiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok LK1536-25 lukitustiiviste on kumipuriste, jota käytetään kiinteiden ikkunoiden tai tuulilasien asennuksen varmistamiseen. Lasi- tai pleksi-ikkuna ja metalli- tai lasikuiturunkopaneeli tiivistetään tiukasti tällä Trim Lok -ikkunatiivisteellä.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok LK1536-25 ikkunatiiviste on yksiosainen tyyli lukkolistalla, joka kestää erittäin hyvin ei-toivottuja ympäristöolosuhteita.
  • Se vastustaa otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Tässä laitteessa on tiivis EPDM-kumirakenne, joka takaa poikkeukselliset säänkesto-ominaisuudet jopa 212 Fahrenheit-asteen lämpötilassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on oven tiivisteellä ja oven tiivisteellä?

A. Vaikka tiivisteitä käytetään dynaamisissa tilanteissa aktiivisten komponenttien, kuten pyörivien akselien, pumppujen ja moottoreiden, välillä. Tiivisteet toimivat staattisena tiivisteenä tasaisten pintojen, kuten liitosten, välillä.

K. Kuinka kauan ikkunan tiivisteet kestävät?

A. 20 - 25 vuotta.

K. Voidaanko ikkunan tiivisteet vaihtaa?

V. Ikkunoiden ja ovien ikkunatiivisteet voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Se voidaan asentaa ja poistaa sormenpäillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyliHinta
TRIM LOK INC LK1179-25 Lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€76.85
TRIM LOK INC LK1179-100 -lukitustiiviste 1.1 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ft.Tuplapala (vaatii avaimen)€262.55
TRIM LOK INC LK1522-25 Lukkotiiviste 1.07 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ft.Yksiosainen€101.93
TRIM LOK INC LK1522-100 lukitustiiviste 1.07 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ft.Yksiosainen€364.47
TRIM LOK INC LK1536-100-lukitustiiviste 1.09 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ft.Yksiosainen€389.17
TRIM LOK INC LK1615-25 -lukitustiiviste .906 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ft.Yksiosainen€91.09
TRIM LOK INC LK1615-100 -lukitustiiviste .906 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FXX 10G554 LK1615-100100ft.Yksiosainen€327.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK1536-25 Lukitustiiviste 1.09 tuuman leveys 25 jalkaa
€108.08 / yksikkö