Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY RR-4BKEYFOB Kaukosäädin Langaton kaukosäädin | AF8DEC 24WK13

TRILOGY Langaton RR-4BKEYFOB-kaukosäädin

Varastossa
Tuote: AF8DEC Malli: RR-4BKEYFOBRistiviite: 24WK13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauko-ohjain
AkkuMukana
Akun kapasiteetti225 mAh
Akun3 v.
Akun koko3 V: n litiumparisto CR2032
Korkeus1 / 2 "
syöttöteho0.01mA
Pituus2"
AsennusLukon takaosa sisäpuolella
Toiminta-alue100 ft.
TyyppiLangaton
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301406060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teolliset sovellukset (kaupallinen / asuinovihälytys)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiAkunAkun kokoKorkeussyöttötehoPituusLeveysHinta
TRILOGY RR-1BUTTON Kaukosäätimen kaukosäädin | AF8DEA 24WK11 RR-1NAPPI620 mAh5 v.3 V: n litiumparisto CR24501"(5) AAA-paristot2.75 "1.5 "€204.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY Langaton RR-4BKEYFOB-kaukosäädin
€183.29 / yksikkö