Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY RR-1BUTTON Kaukosäätimen kaukosäädin | AF8DEA 24WK11

TRILOGY RR-1BUTTON Kaukosäädin Avaimenperä

Varastossa
Tuote: AF8DEA Malli: RR-1BUTTONRistiviite: 24WK11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauko-ohjain
AkkuMukana
Akun kapasiteetti620 mAh
Akun5 v.
Akun koko3 V: n litiumparisto CR2450
Korkeus1"
syöttöteho(5) AAA-paristot
Pituus2.75 "
AsennusLukon takaosa sisäpuolella
Toiminta-alue-10 astetta +50 astetta C.
TyyppiLangaton
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301406060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teolliset sovellukset (asuin- / kaupallinen ovivaroitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiAkunAkun kokoKorkeussyöttötehoPituusLeveysHinta
TRILOGY RR-4BKEYFOB Kaukosäädin Langaton kaukosäädin | AF8DEC 24WK13 RR-4BKEYFOB225 mAh3 v.3 V: n litiumparisto CR20321 / 2 "0.01mA2"1.12 "€183.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY RR-1BUTTON Kaukosäädin Avaimenperä
€204.16 / yksikkö