Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY DL3000WPIC / 26D T3 300 Käyttäjän säänkestävä Us26d Sfic | AB8AHV 24Z462

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 käyttäjän säänkestävä Us26d Sfic

Varastossa
Tuote: AB8AHV Malli: DL3000WPIC/26DRistiviite: 24Z462

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,092.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2-9 / 16 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-5/8 to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku1,600
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiNH
Kahvan tyyppiSuoraan
Sisäsyvyys1-11 / 16 "
Sisäkorkeus8.25 "
Sisäleveys3.25 "
keyingSFIC
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Maks. Käyttäjäkoodit300
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha5 - 15 sek.
TyyppiNäppäimistön hallinta, vain koodi
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingHinta
TRILOGY DL3000 / 10B 300 Käyttäjän tarkastusreitti Us10b | AB8AHQ 24Z458 DL3000 / 10BDuronodicToimisto avaimen ohituksellaStandardi€1,078.74
TRILOGY DL3000WP/26D T3 Tarkastusreitti 26d Säänkestävä | AB8AHR 24Z459 DL3000WP / 26DHarjattu kromiMerkintä avaimen ohituksellaStandardi-
Tarjouspyyntö
TRILOGY DL3000IC / 10B T3 300 Käyttäjän tarkastusreitti Us10b Sfic | AB8AHU 24Z461 DL3000IC / 10BDuronodicToimisto avaimen ohituksellaSFIC€1,075.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 käyttäjän säänkestävä Us26d Sfic
€1,092.47 / yksikkö