Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY DL2700/26DGR Lukon kulunvalvonta | AD3JHN 3ZM80

TRILOGY DL2700/26DGR Lukon kulunvalvonta

Varastossa
Tuote: AD3JHN Malli: DL2700/26DGRRistiviite: 3ZM80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,000.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus1.875 "
Akun120,000-työkierrot
Oven paksuus1-5/8" to 1-7/8"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoToimisto avaimen ohituksella
Luokka1
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys1-11 / 16 "
Sisäkorkeus8.25 "
Sisäleveys3.25 "
keyingStandardi
NäppäimetItsenäinen, täysin ohjelmoitava 12-numeroinen metalli
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha5 - 20 sekuntia
TyyppiElektroninen, avaimeton
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusupotussyvyysvaatimusAkunSisäkorkeusSisäleveyskeyingAsennustyyliHinta
TRILOGY DL2800 / 26DGR Paristokäyttöinen painonapin lukitus | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"2.75 "100,000-työkierrot8"3.25 "StandardiLieriömäinen€1,334.22
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Paristokäyttöinen ulostulon lukitus | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "3"60,000-työkierrot11 "-StandardiYalen poistumislaitteet€1,310.18
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Akkukäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "3"60,000-työkierrot11 "-StandardiYalen poistumislaitteet€1,750.19
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Paristokäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "-60,000-työkierrot11 "-StandardiSargent Exit Device-
Tarjouspyyntö
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Ohjauslukko Elektroninen Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1.875 "100,000-työkierrot8"1 / 4 "SFICLieriömäinen€1,344.97
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Paristokäyttöinen piilolukko | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRElektroninen avaimeton Exit Trim Lock -lukitus kapea14.5 "1.625 "80000-työkierrot--StandardiKapea sauma€717.57
TRILOGY DL5200 / 26DGR Paristokäyttöinen kaksipuolinen lukko | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"-StandardiLieriömäinen€1,591.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY DL2700/26DGR Lukon kulunvalvonta
€1,000.95 / yksikkö