Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Paristokäyttöinen ulostulon lukitus | AC8LQU 3CCK1

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR akkukäyttöinen ulostulon trimmauslukko

Varastossa
Tuote: AC8LQU Malli: ETDLS1G26DY71GRRistiviite: 3CCK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,310.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
upotussyvyysvaatimus3"
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun60,000-työkierrot
Syvyys3"
Oven paksuus1-3 / 4 "
Tapahtuman tarkastuspolku40,000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiNH
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus11 "
Sisäkorkeus11 "
keyingStandardi
Salvan pituus1 sisään.
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliYalen poistumislaitteet
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue150 - 31
Ulkosyvyys3"
Ulkopuolella11 "
Ulkopuolinen leveys3"
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha5-20 sekuntia
TyyppiElektroninen, avaimeton
SäänkestäväEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusupotussyvyysvaatimusAkunSisäkorkeusSisäleveyskeyingAsennustyyliHinta
TRILOGY DL2800 / 26DGR Paristokäyttöinen painonapin lukitus | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"2.75 "100,000-työkierrot8"3.25 "StandardiLieriömäinen€1,334.22
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Akkukäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "3"60,000-työkierrot11 "-StandardiYalen poistumislaitteet€1,750.19
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Paristokäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "-60,000-työkierrot11 "-StandardiSargent Exit Device-
Tarjouspyyntö
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Ohjauslukko Elektroninen Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1.875 "100,000-työkierrot8"1 / 4 "SFICLieriömäinen€1,344.97
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Paristokäyttöinen piilolukko | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRElektroninen avaimeton Exit Trim Lock -lukitus kapea14.5 "1.625 "80000-työkierrot--StandardiKapea sauma€717.57
TRILOGY DL5200 / 26DGR Paristokäyttöinen kaksipuolinen lukko | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"-StandardiLieriömäinen€1,591.35
TRILOGY DL5200IC / 26DGR Paristokäyttöinen kaksipuolinen lukko | AC8LRB 3CCK8 DL5200IC / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"-SFICLieriömäinen€1,579.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY ETDLS1G26DY71GR akkukäyttöinen ulostulon trimmauslukko
€1,310.18 / yksikkö