Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRILOGY DL1200ET26DTPGR Paristokäyttöinen piilolukko | AC8LQZ 3CCK6

TRILOGY DL1200ET26DTPGR Akkukäyttöinen Stile-lukko

Varastossa
Tuote: AC8LQZ Malli: DL1200ET26DTPGRRistiviite: 3CCK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€825.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton Exit Trim Lock -lukitus kapea
upotussyvyysvaatimus1.625 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun80000-työkierrot
Syvyys2"
Oven paksuus1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus14.5 "
keyingStandardi
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliKapea sauma
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue150 - 31
Ulkosyvyys2"
Ulkopuolella14.5 "
Ulkopuolinen leveys1.75 "
Virtalähde(2) Litiumparistot
Ajoitettu maahantuloraha5-20 sekuntia
TyyppiElektroninen, avaimeton
SäänkestäväKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusupotussyvyysvaatimusAkunSisäkorkeusSisäleveyskeyingAsennustyyliHinta
TRILOGY DL2800 / 26DGR Paristokäyttöinen painonapin lukitus | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"2.75 "100,000-työkierrot8"3.25 "StandardiLieriömäinen€1,334.22
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Paristokäyttöinen ulostulon lukitus | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "3"60,000-työkierrot11 "-StandardiYalen poistumislaitteet€1,507.10
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Akkukäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "3"60,000-työkierrot11 "-StandardiYalen poistumislaitteet€1,875.26
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Paristokäyttöinen Exit Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus11 "-60,000-työkierrot11 "-StandardiSargent Exit Device-
Tarjouspyyntö
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Ohjauslukko Elektroninen Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1.875 "100,000-työkierrot8"1 / 4 "SFICLieriömäinen€1,344.97
TRILOGY DL5200 / 26DGR Paristokäyttöinen kaksipuolinen lukko | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"-StandardiLieriömäinen€1,830.53
TRILOGY DL5200IC / 26DGR Paristokäyttöinen kaksipuolinen lukko | AC8LRB 3CCK8 DL5200IC / 26DGRElektroninen avaimeton lukko8"1-11 / 16 "100,000-työkierrot8"-SFICLieriömäinen€1,817.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRILOGY DL1200ET26DTPGR Akkukäyttöinen Stile-lukko
€825.42 / yksikkö