Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 52F15 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 6 - 10 kpl pakkaus | AE3FFQ 5CZC5

TRIDON 52F15 letkunkiristimen minimihalkaisija 1/2 Sae 6 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3FFQ Malli: 52F15Ristiviite: 5CZC5
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
€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineen ruiskutusletkun kiinnitin
Band MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Kaistanleveys1 / 2 "
Kiinnitystyyppilomittain
Maks. Kiinnitysdia.9 / 16 "
Metrinen Dia. Maks.15mm
Metrinen Dia. Min.13mm
Min. Kiinnitysdia.1 / 2 "
SAE-numero6
RuuvimateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON 52F13 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 7/16 Sae 4 - Pakkaus 10 | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€15.04
TRIDON 52F16 letkunkiristin Pienin halkaisija 9/16 Sae 8 - 10 kpl pakkaus | AE3FFR 5CZC6 52F165 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 52F15 letkunkiristimen minimihalkaisija 1/2 Sae 6 - 10 kpl pakkaus
€15.04 / yksikkö