Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIDON 52F13 Letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 7/16 Sae 4 - Pakkaus 10 | AE3FFP 5CZC4

TRIDON 52F13 letkunkiristimen minimihalkaisija 7/16 Sae 4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3FFP Malli: 52F13Ristiviite: 5CZC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineen ruiskutusletkun kiinnitin
Band MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Kaistanleveys1 / 2 "
Kiinnitystyyppilomittain
Maks. Kiinnitysdia.1 / 2 "
Metrinen Dia. Maks.13mm
Metrinen Dia. Min.11mm
Min. Kiinnitysdia.7 / 16 "
SAE-numero4
RuuvimateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Ihanteellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON 52F15 letkunkiristimen vähimmäishalkaisija 1/2 Sae 6 - 10 kpl pakkaus | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€15.04
TRIDON 52F16 letkunkiristin Pienin halkaisija 9/16 Sae 8 - 10 kpl pakkaus | AE3FFR 5CZC6 52F165 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON 52F13 letkunkiristimen minimihalkaisija 7/16 Sae 4 - 10 kpl pakkaus
€15.04 / yksikkö