TRICO BG-0550-3 nestetasomittari, suora sovitus, 3/8 x 5-1/2 tuuman koko, 13/16 tuuman kuusio

Tuote: CD6VMV Malli: BG-0550-3
€81.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen mittari
Mitat A3 / 8 "
Mitat B5 1 / 2 "
Mitat C7 1 / 4 "
Mitat D5 / 8 "
Hex13 / 16 "
TyyppiSuora liitin

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8413919520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMitat AMitat BMitat CMitat DMitat ENeliöHinta
TRICO BF-0350-3 nestetasomittari, naaras kyynärpää, 3/8 x 3-1/2 tuumaa | CD6UXL BF-0350-3Nainen kyynärpää3 / 8 "3 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€64.32
Tarjouspyyntö
TRICO BF-0150-3 nestetasomittari, naaras kyynärpää, 3/8 x 1-1/2 tuumaa | CD6UXM BF-0150-3Nainen kyynärpää3 / 8 "1 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€66.32
Tarjouspyyntö
TRICO BF-0550-3 nestetason mittari, naaras kyynärpää, 3/8 x 5-1/2 tuumaa | CD6UXN BF-0550-3Nainen kyynärpää3 / 8 "5 1 / 2 "7 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€81.81
Tarjouspyyntö
TRICO BF-0750-3 nestetason mittari, naaras kyynärpää, 3/8 x 7-1/2 tuumaa | CD6UXP BF-0750-3Nainen kyynärpää3 / 8 "7 1 / 2 "9 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€94.00
Tarjouspyyntö
TRICO BE-0150-2 nestetasomittari, lyhyt kulmaliitin, 1/4 x 1-1/2 tuuman koko | CD6VKV BE-0150-2Lyhyt kyynärpää1 / 4 "1 1 / 2 "3 1 / 2 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€77.78
Tarjouspyyntö
TRICO BE-0350-2 nestetasomittari, lyhyt kulmaliitin, 1/4 x 3-1/2 tuuman koko | CD6VKW BE-0350-2Lyhyt kyynärpää1 / 4 "3 1 / 2 "5 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€79.38
Tarjouspyyntö
TRICO BE-0550-2 nestetasomittari, lyhyt kulmaliitin, 1/4 x 5-1/2 tuuman koko | CD6VKX BE-0550-2Lyhyt kyynärpää1 / 4 "5 1 / 2 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€96.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO BG-0550-3 nestetasomittari, suora sovitus, 3/8 x 5-1/2 tuuman koko, 13/16 tuuman kuusio
€81.81 / yksikkö