Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 39350 rasvamittari, 1/8 tuuman NPT, 10000 psi käyttöpaine | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 rasvamittari, 1/8 tuuman NPT, 10000 psi työpaine

Varastossa
Tuote: AA4ETM Malli: 39350Ristiviite: 12J021

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,303.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen rasvamittari
Työpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9031808080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trico 39350 -rasvamittaria käytetään auto- ja merenkulkusovelluksissa voitelun aikana annosteltavan rasvan tarkan määrän mittaamiseen ja seurantaan. Rasvamittarin integrointi mitattuun rasvaannostelijaan varmistaa hallitun voitelun.

Ominaisuudet:

  • Trico 39350 -rasvamittarissa on digitaalinen näyttö, joka näyttää annostellun rasvan määrän kuutiosenttireinä, grammoina, unsseina tai nesteunsseina.
  • Taustavalaistussa LCD-näytössä on suuret, helposti luettavat numerot ja alhaisen akun varaustila.
  • Tämä Trico-rasvamittari kestää jopa 10000 psi:n paineita.
  • Se tarjoaa alumiinikotelon korroosionkestävyydelle alttiilla pinnoilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico MD-1200 annostelijat: Nämä mikropisara-annostelijat käyttävät paineistettua säiliötä tarkan öljypohjaisen voiteluaineen annosteluun, mikä vähentää nesteen käyttöä. Ne poistavat ylimääräisen ilmassa tai työkappaleessa olevan nesteen. Näissä annostelijoissa on helppokäyttöiset itsenäiset säätimet, jotka takaavat maksimaalisen joustavuuden nesteen säätämisessä. Ne on varustettu suhteellisilla ilma/neste-asteikoilla toistettavia asetuksia varten ja säästää aikaa virtausnopeuksien säätämisessä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisen tiivisteen Trico-rasvamittari tarjoaa?

A. Trico-rasvamittari tarjoaa Buna-N-tiivisteen.

K. Mitkä ovat eri rasvaluokat?

V. Rasvoja on laajalti 7 eri luokkaa, joista käytetään nimitystä monikäyttörasva (MP), meri-, raskas-, erikois-, äärimmäinen paine (EP), auto- ja teollisuusrasva.

K. Kuinka estän tätä rasvamittaria läikkymästä rasvaa ja muita voiteluaineita?

A.

  • Kiristä liittimet tiukasti estääksesi vuodot käytön aikana.
  • Tarkasta säännöllisesti letkut ja liitännät kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Säilytä rasvamittari vakaassa, pystyasennossa, kun sitä ei käytetä.

K. Kuinka nollaan Trico 39350 -rasvamittarin lukemat?

A.

  • Varmista, että rasvamittarista on katkaistu virta.
  • Paina nollauspainiketta 5 sekunnin ajan.
  • Päästä nollaus loppuun vapauttamalla painike.

K. Kuinka voin kalibroida rasvamittarin?

A.

  • Varmista, että rasvamittari on puhdas ja ettei siinä ole jäämiä.
  • Levitä tunnettu määrä rasvaa mittarin läpi.
  • Säädä asetukset annosteltua määrää vastaaviksi ja suorita kalibrointi loppuun.

K. Milloin tämä rasvamittari pitäisi vaihtaa?

A.

  • Vaihda, jos näyttö ei toimi tai näyttää epäyhtenäisiä lukemia.
  • Vaihda, kun osissa on merkkejä liiallisesta kulumisesta tai vaurioista.
  • Päivitä, jos rasvamittari ei pysty ylläpitämään kalibrointitarkkuutta.

K. Mistä tiedän, tukeeko tämä rasvamittari tietyntyyppistä rasvaa vai ei?

A.

  • Katso tuoteoppaasta luettelo tuetuista rasvatyypeistä.
  • Ota yhteyttä valmistajaan tai toimittajaan saadaksesi tarkkoja tietoja rasvan yhteensopivuudesta.
  • Varmista, että rasvamittari on kalibroitu aiotun rasvan viskositeetin mukaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39350 rasvamittari, 1/8 tuuman NPT, 10000 psi työpaine
€1,303.55 / yksikkö