TRICO 36800 tyhjiöpumppu, öljynäytteenottotuote, vakio

Tuote: CD6VUE Malli: 36800
€80.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Letkun pituus3/16 "- 5/16"
TyyliStandardi
Kierteen koko38 "-400
TyyppiStandardi
tyhjiö27 "Hg

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8413919520

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Näyteporttiadapterit: Näitä porttisovittimia käytetään ruuvaamaan näyteportteihin, jotta tämä öljynäytepumppu kerää helposti.
  • Joustava letku: Niitä käytetään imuroidun öljynäytteen kuljettamiseen satamasta haluttuun paikkaan.
  • Öljynäytepullot: Näitä pulloja käytetään kerätyn öljynäytteen säilyttämiseen myöhempää analyysiä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat öljynäytteenoton edut?

A.

  • Parempi laitteiden suorituskyky ja pienemmät seisokit ja korjauskustannukset.
  • Helppo tunnistaa tarvittavat korjaukset ja laitteen/voiteluaineen kunto.
  • Pienemmät öljynpoisto-, öljynvaihto- ja käyttökustannukset.

K. Mitä tapahtuu, jos et ota öljyä säännöllisesti?

A.

  • Suunnittelematon seisokki öljyn vaihdon vuoksi tai konevika.
  • Vaikeus havaita käynnissä olevia toimintahäiriöitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTyylityhjiöKierteen kokoLetkun pituusHinta
TRICO 36801 tyhjiöpumppu, öljynäytteenottotuote, raskaaseen käyttöön, vapautusventtiilillä | AM2VFP 36801Heavy DutyRaskaan kaltainen irrotusventtiili27 "Hg38 "-4003/16 "- 5/16"€151.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36800 tyhjiöpumppu, öljynäytteenottotuote, vakio
€80.64 / yksikkö