Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 31825 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AE4CMC 5JG85

TRICO 31825 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, koko 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CMC Malli: 31825Ristiviite: 5JG85
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
€227.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu järjestelmäöljy
KulhomateriaaliPolysulfoni
Koko4 oz.
Yhteys1 "NPT
ToimintoIntegroitu näönlasi öljyllä näyttää öljyn tason kotelossa välittömästi
Korkeus6 1 / 2 "
Öljyn tasoalue1"
Kierteen koko1mm
Leveys3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trico 31825 -öljylaitteen suljetun järjestelmän kapasiteetti?

V. Tämän suljetun öljyämisjärjestelmän kapasiteetti on 4 unssia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoKorkeusLeveysÖljyn tasoalueHinta
TRICO 31804 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 5-3/4 tuuman koko | AK7GQT 318041 "NPT4 oz.5 3 / 4 "3 9 / 32 "1"€86.96
Tarjouspyyntö
TRICO 31821 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL4LLT 318211 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "1"€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31818 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1/2 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL9TCM 318181 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 2 "€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31820 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/4 tuuman koko | AL9TCN 318203 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 4 "3 1 / 4 "3 / 4 "€197.87
Tarjouspyyntö
TRICO 31824 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 3/4 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AM2CEJ 318243 / 4 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "3 / 4 "€227.28
Tarjouspyyntö
TRICO 31828 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1/2 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | AM3LRW 318281 / 2 "NPT4 oz.6 1 / 2 "4 1 / 8 "1 / 2 "€227.28
Tarjouspyyntö
TRICO 31833 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, 6-1/2 tuuman koko | CD6VWZ 318331 "NPT4 oz.6 1 / 2 "3 3 / 8 "1"€426.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 31825 Watchdog Oiler, lasisäiliö, 1 tuuman NPT, 4 unssia. Kapasiteetti, koko 6-1/2 tuumaa
€227.28 / yksikkö