Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 31816 laajennuskammio, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä | AA4ETP 12J032

TRICO 31816 laajennuskammio, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA4ETP Malli: 31816Ristiviite: 12J032

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSST-laajennuskammio
Koko25 ov. Sisään.
ToimintoEstää paineen nousun suljetuissa järjestelmissä
Korkeus4 1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
TRICO 31815 laajennuskammio, 3/8 tuumaa, ruostumatonta terästä | AA4ETN 12J031 318153 / 8 "€93.61
TRICO 31817 laajennuskammio, 3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | AA4ETQ 12J033 318173 / 4 "€93.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 31816 laajennuskammio, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä
€93.61 / yksikkö