LABCONCO 1472100 tyhjiöpumppu 4.1 cfm 115V 4.6A | AJ2KMK 8VU74

LABCONCO 1472100 Tyhjiöpumppu 4.1 cfm 115V 4.6A

Varastossa
Tuote: AJ2KMK Malli: 1472100Ristiviite: 8VU74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,443.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC4.6
Siirtymä4.1 cfm
Hz50/60
Kokonaiskorkeus10 13 / 32 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 1472100 Tyhjiöpumppu 4.1 cfm 115V 4.6A
€9,443.40 / yksikkö