Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 30549 suihkejäähdytysjärjestelmä, 2 linjaa, kapasiteetti 1 gallona, ​​pituus 60 tuumaa | AF2VAF 6Y848

TRICO 30549 Suihkejäähdytysjärjestelmä, 2 linjaa, kapasiteetti 1 gallona, ​​pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VAF Malli: 30549Ristiviite: 6Y848

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€628.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuta jäähdytysjärjestelmä
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Koko1 gal.
OhjausNeulaventtiili
PeiteaineHDPE
Toimituslinjan materiaaliPanssaroitu messinki
Suodattimen kokoX 40 40
Pituus60 "
Rivien lukumäärä2
O-rengasBuna-N
Säiliön materiaalipolyeteeni
Putkimateriaalipolyuretaani
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRivien lukumääräSäiliön materiaaliKokoLinjan pituusHinta
TRICO 30548 Spray Mist -jäähdytysnestejärjestelmä, 1 linja, 1 gallona | AF2VAE 6Y847 305481polyeteeni1 gal.-€468.55
TRICO 30542 jäähdytysnesteen jakelujärjestelmä, 1 linja, 1 gallona | AM9KJQ 305421polyeteeni1 gal.-€467.03
Tarjouspyyntö
TRICO 30543 jäähdytysnesteen jakelujärjestelmä, 2 linjaa, kapasiteetti 1 gallona | AN3LBF 305432polyeteeni1 gal.-€480.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30549 Suihkejäähdytysjärjestelmä, 2 linjaa, kapasiteetti 1 gallona, ​​pituus 60 tuumaa
€628.06 / yksikkö