TRICO 30215 vakiotasoinen voiteluaine, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FHQ

TRICO 30215 vakiotasoinen öljytin, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö

Tuote: AK7FHQ Malli: 30215
€330.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko8 oz.
Yhteys1 / 4 "NPT
Korkeus5 7/8 "- 6 5/8"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
O-rengasVitoton
Öljyn tasoalue9/32 "- 1"
Säiliön materiaaliLasi
Leveys3 3 / 16 "

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Opto Laser -tasot: Nämä helposti asennettavat yksiköt toimivat tarkastuslaitteina, jotka osoittavat öljytason tarkan säädön Opto-Matic-voiteluaineissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Opto-Matic-vakioöljylaite asennetaan?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Määritä oikea öljytaso joko osoittamalla nuolella tai merkittynä manuaalisesti merkintälaitteella.
  • Löysää säätöruuvia ja irrota säiliökokoonpano.
  • Tarkista, että kaikki liitäntälaitteet ovat puhtaita.
  • Liitä alavalu laakeripesään ja varmista, että valu on yhdensuuntainen halutun öljytason kanssa.
  • Mittaa voitelu- ja valureunan välinen etäisyys ja aseta öljymäärän säädin eli Opto lasertason työkalu.
  • Pujota ylempi säätövarsi tarvittavalle tasolle ja kun oikea taso on saavutettu, lukitse alatason säätövarsi olkavartta vasten.
  • Täytä laitteen laakerikammio alemman valun läpi ja täytä säiliökokoonpano suppilon avulla.
  • Kiristä säätöruuvi ja käynnistä laite.

K. Missä lämpötiloissa tämä Opto-Matic-voitelulaite toimii?

A. Trico 30215 Opto-Matic -öljylaite voi toimia jopa 250 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

K. Onko Trico Opto-Matic -voiteluaine korroosionkestävä?

A. Trico 30215 vakiotasoisessa öljyttimessä on 316 ruostumaton teräsrakenne, joka kestää ankaran sään ja kestää korroosiota.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysKorkeusYhteysÖljyn tasoalueMateriaaliHinta
TRICO 30002 vakiotasoinen voiteluaine, 2.5 unssia. Tilavuus, 2-1/2 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "- 9/16"Sinkitty€64.09
TRICO 30003 vakiotasoinen voiteluaine, 4 unssia. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€81.32
TRICO 30005 vakiotasoinen voiteluaine, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuumaa, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€89.15
TRICO 30010 vakiotasoinen voiteluaine, 16 oz. Tilavuus, 4-1/8 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "- 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€101.76
TRICO 30213 vakiotasoinen voiteluaine, 4 unssia. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "- 5 11/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Ruostumaton teräs€317.92
Tarjouspyyntö
TRICO 30220 vakiotasoinen voiteluaine, 16 oz. Tilavuus, 4-1/8 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "- 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Ruostumaton teräs€338.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30215 vakiotasoinen öljytin, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö
€330.89 / yksikkö