TRICO 30213 vakiotasoinen voiteluaine, 4 unssia. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FHE

TRICO 30213 vakiotasoinen öljytin, 4 oz. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö

Tuote: AK7FHE Malli: 30213
€317.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko4 oz.
Yhteys1 / 4 "NPT
Korkeus4 15/16 "- 5 11/16"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
O-rengasVitoton
Öljyn tasoalue9/32 "- 1"
Säiliön materiaaliLasi
Leveys2 11 / 16 "

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Opto-Matic suljetun järjestelmän öljyntälaite asennetaan?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Löysää säätöruuvia ja irrota säiliö.
  • Kiristä mukana toimitettu tulppa sivussa tai alemmassa nesteportissa.
  • Levitä putken kierretiivistettä NPT-urosnipan (ei sisälly toimitukseen) molempiin päihin ja kiristä se jäljellä olevaan nesteporttiin ja laakeripesään.
  • Suljetun järjestelmän tulee olla yhdensuuntainen laakeripesän kanssa pystyasennossa.
  • Levitä putken kierretiivistettä urosliittimeen (ei sisälly) ja kiristä se tuuletusaukkoon. Toista sama toisen urosliittimen kanssa.
  • Liitä osa kupari- tai nailonletkua NPT-liittimiin toimimaan tuuletuslinjana.
  • Säädä kaulus halutulle nestetasolle kuusiokoloavaimella.
  • Täytä laakerikammio päärungon läpi, kunnes se on juuri mittarissa näkyvän optimaalisen nestetason alapuolella.
  • Käytä säiliötä syöttääksesi öljyä oikealle tasolle.
  • Aseta peukalo säiliön juoksuputken päälle, käännä se ylösalaisin ja työnnä nokka päärunkoon, kunnes ylempi valupohja on kauluksen päällä.
  • Kiinnitä ruuvit ylempään valuun ja käynnistä kone.

K. Onko Trico Opto-Matic -voiteluaine korroosionkestävä?

V. Öljyputkien valu ja sisäosat on valmistettu ruostumattomasta 316 teräksestä ja vastaavasti sinkitystä teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mikä saa öljyn valumaan moottorin laakeriin, kun käytetään vakiotasoista öljyä?

V. Vakiotasoista voiteluainetta käytettäessä ilma virtaa ilmanpoistoaukosta öljysäiliöön. Tämä vapauttaa nesteen säiliöstä ja antaa sen virrata laitteeseen, kunnes nestetiiviste palautuu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysKorkeusYhteysÖljyn tasoalueMateriaaliHinta
TRICO 30002 vakiotasoinen voiteluaine, 2.5 unssia. Tilavuus, 2-1/2 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "- 9/16"Sinkitty€64.09
TRICO 30003 vakiotasoinen voiteluaine, 4 unssia. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€81.32
TRICO 30005 vakiotasoinen voiteluaine, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuumaa, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€89.15
TRICO 30010 vakiotasoinen voiteluaine, 16 oz. Tilavuus, 4-1/8 tuuman koko, sinkitty, lasisäiliö | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "- 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"sinkki€101.76
TRICO 30215 vakiotasoinen voiteluaine, 8 oz. Tilavuus, 3-3/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "- 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Ruostumaton teräs€330.89
Tarjouspyyntö
TRICO 30220 vakiotasoinen voiteluaine, 16 oz. Tilavuus, 4-1/8 tuuman koko, SS, lasisäiliö | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "- 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Ruostumaton teräs€338.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30213 vakiotasoinen öljytin, 4 oz. Tilavuus, 2-11/16 tuuman koko, SS, lasisäiliö
€317.92 / yksikkö