TRICO 30035 rumpupumpun suodatusjärjestelmä, putken pituus 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6UWQ Malli: 30035

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,730.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatusjärjestelmä
Suodatinmassat10 mikronia
Letkun pituus1"
Letkulinjan pituus6ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila82 astetta C
Suuttimen koko1"
Putken pituus39 "
TyyppiTiiviste vähemmän / keskipakoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico 30032 -rumpupumpun kierrätyssarjat: Ne on suunniteltu käsittelemään voiteluaineita, joiden viskositeetti on 1250 cSt tai vähemmän. Nämä sarjat suodattavat ja kierrättävät voiteluaineet suoraan 55 gallonan tynnyristä takaisin samaan rumpuun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta öljynäytteenottoporttia on saatavilla Trico 30035 -rumpupumpun suodatusjärjestelmässä?

V. Öljynäytteenottoa varten on kaksi näytteenottoaukkoa ennen ja sen jälkeen, kun se kulkee suodatinmateriaalin läpi.

K. Mikä on beetasuhde?

A. Beeta-suhde on suodattimen ylävirran puolella olevien vähimmäiskokoisten hiukkasten lukumäärän suhde samankokoisten tai suurempien hiukkasten lukumäärään alavirtaan. Mitä korkeampi beeta-suhde on, sitä suurempi on suodattimen sieppaustehokkuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken pituusSuuttimen kokoLetkun pituusSuodatinmassatMateriaaliHinta
TRICO 20012 rumpupumpun suodatusjärjestelmä, putken pituus 47 tuumaa | CD6UWR 2001247 "1"1"10 mikronia316 Ruostumaton teräs€1,306.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30035 rumpupumpun suodatusjärjestelmä, putken pituus 39 tuumaa
€2,730.25 / yksikkö