TRI-ARC WLWP122448SL -valssaustaso, 2-vaiheinen AF9ADV 29RJ68

TRI-ARC WLWP122448SL Rullaava työtaso Teräs, 2 askelmaa

Varastossa
Tuote: AF9ADV Malli: WLWP122448SLRistiviite: 29RJ68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEteenpäin laskeutuva liikkuva työtaso
Pohjan syvyys55 "
Pohjan pituus55 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä4
Modulaaristen kansien määrä1
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus56 "
Työlavan syvyys47 "
Lavan korkeus20 "
Platform Pituus48 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Säilytetty korkeus56 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan pituusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysPohjan leveysPohjan leveysHinta
TRI-ARC WLWP122424SL -valssaustaso, 2-vaiheinen AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€921.53
TRI-ARC WLWP132424SL valssaustaso, 3-askelinen | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "€927.91
TRI-ARC WLWP142424SL valssaustaso, 4-portainen | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLWP152424SL valssaamon työlavan teräs 5 askelta AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLWP122436SL -valssaustaso, 2-vaiheinen AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€988.76
TRI-ARC WLWP132436SL valssaamon työtaso, 3-vaiheinen AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,064.49
TRI-ARC WLWP142436SL -valssaustaso, 4-vaiheinen AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLWP122448SL Rullaava työtaso Teräs, 2 askelmaa
€998.17 / yksikkö