TRI-ARC WLAR003165 3-porrasiset hammastetut porrastetut tikkaat | AF9AEJ 29RJ81

TRI-ARC WLAR003165 Vierivät tikkaat 3 askelmaa hammastettu kulutuspinta

Varastossa
Tuote: AF9AEJ Malli: WLAR003165Ristiviite: 29RJ81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPuristuspyörä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys28 "
Pohjan leveys22 "
Pohjan leveys22 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys22 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus30 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysAlustan leveysAskeleen leveysPolkeaPohjan leveysKaiteet mukanaHinta
TRI-ARC WLAR103165 3-porrasiset hammastetut porrastetut tikkaat | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "Sahalaitainen22 "Kyllä€788.77
TRI-ARC WLAR104165 rullaportaat 4-vaiheinen hammastettu kulutuspinta | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "Sahalaitainen22 "Kyllä€954.32
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLAR107165 rullatikkaat 7-vaiheinen hammastettu kulutuspinta | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "Sahalaitainen26 "Kyllä€1,582.31
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLAR104164 rullaportaat, 4-vaiheinen hammastettu kulutuspinta | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "Sahalaitainen21 "Kyllä€972.13
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLAR002165 2-porrasiset hammastetut porrastetut tikkaat | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "Sahalaitainen22 "Ei€554.81
TRI-ARC WLAR004165 rullaportaat, 4-vaiheinen hammastettu kulutuspinta | AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "Sahalaitainen22 "Ei€829.89
TRI-ARC WLAR002245 2-portaiset hammastetut kulutuspyörät | AF9AEL 29RJ83 WLAR00224520 "22 "32 "24 "24 "Sahalaitainen32 "Ei€648.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLAR003165 Vierivät tikkaat 3 askelmaa hammastettu kulutuspinta
€615.52 / yksikkö