TRI-ARC WISS107246 Teräsporrasyksikkö, 66-1 / 2 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDE 420R79

TRI-ARC WISS107246 teräsporrasyksikkö, 66-1/2 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma

Varastossa
Tuote: CD2GDE Malli: WISS107246Ristiviite: 420R79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,253.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasyksikkö
Pohjan syvyys67.5 "
Kiipeilykulma45 Tutkinnot
VäriHarmaa
Kaiteen korkeus38 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus104.5 "
kokonaisleveys29 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Yläosan korkeus66-1 / 2 "
Kulutuspintakuviorei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysVäriLavan korkeusVaiheen syvyysAskeleen leveysKulutuspintakuvioKaiteen korkeusHinta
TRI-ARC TAVSO23-AS porrasyksikkö alumiinia, 2–3 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHQ 43X964 TAVSO23-AS5 '7 "- 6' 4"8 '6 "Harmaa25 1/2 - 34 "1'3ft.-36 "€1,765.21
TRI-ARC TAVSM34-AS porrasyksikkö, alumiini, 3–4 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "- 6' 5"8 '6 "Harmaa28 - 35 "1'3ft.-36 "€1,887.85
TRI-ARC TAVSC34-AS porrasyksikkö alumiinia, 3–4 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "- 6' 5"8 '6 "Harmaa28 - 35 "1'3ft.-36 "€1,924.06
TRI-ARC WISS106246 Teräsportaat, 57 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,142.37
TRI-ARC WISS108246 teräsporrasyksikkö, 76 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,184.11
TRI-ARC WISS109246 Teräsporrasyksikkö, 85-1/2 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,536.01
TRI-ARC WISS110246 Teräsportaat, 95 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,518.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WISS107246 teräsporrasyksikkö, 66-1/2 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma
€1,253.36 / yksikkö