TRI-ARC TAVSO23-AS porrasyksikkö alumiinia, 2–3 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHQ 43X964

TRI-ARC TAVSO23-AS porrasyksikkö, alumiini, 2–3 askelmaa 1000 Lb korkki

Varastossa
Tuote: AD4RHQ Malli: TAVSO23-ASRistiviite: 43X964

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,803.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasyksikkö
Pohjan syvyys8 '6 "
Kiipeilykulma45 Tutkinnot
VäriHarmaa
Syvyys8 '6 "
Suorittaa loppuunMylly tai sinkitty
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus67 1/2 - 76 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliAlumiini
Suojakaiteiden lukumäärä4
Jalkojen lukumäärä6
Modulaaristen kansien määrä1
Vaiheiden määrä2 ja 3
Kokonaiskorkeus5 '7 "- 6' 4"
Työlavan syvyys61.5 "
Lavan korkeus25 1/2 - 34 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys45.25 "
Vaiheen syvyys1'
Askeleen leveys3ft.
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.1
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi7610100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysVäriLavan korkeusVaiheen syvyysAskeleen leveysKulutuspintakuvioKaiteen korkeusHinta
TRI-ARC TAVSM34-AS porrasyksikkö, alumiini, 3–4 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "- 6' 5"8 '6 "Harmaa28 - 35 "1'3ft.-36 "€1,916.42
TRI-ARC TAVSC34-AS porrasyksikkö alumiinia, 3–4 askelmaa 1000 Lb Cap | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "- 6' 5"8 '6 "Harmaa28 - 35 "1'3ft.-36 "€1,964.41
TRI-ARC WISS106246 Teräsportaat, 57 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,186.80
TRI-ARC WISS107246 Teräsporrasyksikkö, 66-1 / 2 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,272.64
TRI-ARC WISS108246 teräsporrasyksikkö, 76 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,128.03
TRI-ARC WISS109246 Teräsporrasyksikkö, 85-1/2 tuuman yläaskelman korkeus, rei'itetty askelma | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,433.03
TRI-ARC WISS110246 Teräsportaat, 95 tuuman porrasaskelman korkeus, rei'itetty askelpinta | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Harmaa-10 "24 "rei'itetty38 "€1,472.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC TAVSO23-AS porrasyksikkö, alumiini, 2–3 askelmaa 1000 Lb korkki
€1,803.43 / yksikkö