TRI-ARC URTTP20 kääntölava 62 tuuman kokonaiskorkeus | AF9ACM 29RJ33

TRI-ARC URTTP20 Crossover Turn Platform 62 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: AF9ACM Malli: URTTP20Ristiviite: 29RJ33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-kääntölava
Pohjan leveys36 "
Pohjan leveys36 "
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus62 "
Kokonaisalue40 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus20 "
Platform Pituus40 "
jänneväli36 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys17-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPohjan leveysPohjan leveysLavan korkeusPlatform PituusPolkeaVäriSuorittaa loppuunHinta
TRI-ARC UCT05246 Crossover Platform 92 Tuumaa H Rei'itetty | AA6YUE 15E933 UCT0524630.5 "30 "30 "50 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€861.07
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT06246 Crossover-kääntölava 6-vaiheinen | AA6YUF 15E934 UCT0624630.5 "30 "30 "60 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€847.86
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT07246 crossover -alusta 112 tuumaa H rei'itetty | AA6YUG 15E935 UCT0724630.5 "30 "30 "70 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€879.74
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT08246 Crossover Platform 122 Tuumaa H Rei'itetty | AA6YUH 15E936 UCT0824630.5 "30 "30 "80 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€910.69
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT09246 crossover-alusta 132 tuumaa H rei'itetty | AA6YUJ 15E937 UCT0924630.5 "30 "30 "90 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€913.91
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT05242 crossover-lava 92 tuuman H hammastettu | AA6YUK 15E938 UCT0524230.5 "30 "30 "50 "30.5 "SahalaitainenKeltainenJauhemaali€862.77
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT06242 crossover -alusta 102 tuumaa H hammastettu | AA6YUL 15E939 UCT0624230.5 "30 "30 "60 "30.5 "SahalaitainenKeltainenJauhemaali€879.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTTP20 Crossover Turn Platform 62 tuuman kokonaiskorkeus
€1,128.29 / yksikkö