TRI-ARC UCT07246 crossover -alusta 112 tuumaa H rei'itetty | AA6YUG 15E935

TRI-ARC UCT07246 Crossover Platform 112 tuumaa H rei'itetty

Tuote: AA6YUG Malli: UCT07246Ristiviite: 15E935
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€879.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-kääntölava
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus112 "
Työlavan syvyys30.5 "
Lavan korkeus70 "
Platform Pituus30.5 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys48, 58, 68, 78, 88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPohjan leveysPohjan leveysLavan korkeusPlatform PituusPolkeaVäriSuorittaa loppuunHinta
TRI-ARC UCT05246 Crossover Platform 92 Tuumaa H Rei'itetty | AA6YUE 15E933 UCT0524630.5 "30 "30 "50 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€861.07
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT06246 Crossover-kääntölava 6-vaiheinen | AA6YUF 15E934 UCT0624630.5 "30 "30 "60 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€847.86
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT08246 Crossover Platform 122 Tuumaa H Rei'itetty | AA6YUH 15E936 UCT0824630.5 "30 "30 "80 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€910.69
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT09246 crossover-alusta 132 tuumaa H rei'itetty | AA6YUJ 15E937 UCT0924630.5 "30 "30 "90 "30.5 "rei'itettyKeltainenJauhemaali€913.91
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT05242 crossover-lava 92 tuuman H hammastettu | AA6YUK 15E938 UCT0524230.5 "30 "30 "50 "30.5 "SahalaitainenKeltainenJauhemaali€862.77
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT06242 crossover -alusta 102 tuumaa H hammastettu | AA6YUL 15E939 UCT0624230.5 "30 "30 "60 "30.5 "SahalaitainenKeltainenJauhemaali€879.98
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCT07242 crossover -alusta 112 tuumaa H hammastettu | AA6YUM 15E940 UCT0724230.5 "30 "30 "70 "30.5 "SahalaitainenKeltainenJauhemaali€942.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCT07246 Crossover Platform 112 tuumaa H rei'itetty
€879.74 / yksikkö