TRI-ARC URTL505 5-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 50 tuuman korkeus | AF9ABY 29RJ20

TRI-ARC URTL505 5 askeleen 50 asteen kaltevuus 50 tuuman korkeus

Tuote: AF9ABY Malli: URTL505Ristiviite: 29RJ20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,272.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys35 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus92 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus10 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys47-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC URTL502 2-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 20 tuuman korkeudella | AF9ABV 29RJ17 URTL502262 "20 "€1,219.31
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL503 3-askeliset 50 asteen kaltevat tikkaat 30 tuuman korkeudella | AF9ABW 29RJ18 URTL503372 "30 "€1,802.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL504 4-portainen 50 asteen kalteva tikapuut 40 tuuman korkeus | AF9ABX 29RJ19 URTL504482 "40 "€2,017.38
Tarjouspyyntö
TRI-ARC URTL506 6-vaiheinen 50 asteen kalteva tikapuut 60 tuuman korkeus | AF9ABZ 29RJ21 URTL5066102 "60 "€2,423.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTL505 5 askeleen 50 asteen kaltevuus 50 tuuman korkeus
€2,272.27 / yksikkö