TRI-ARC UP20DTK Deep Top Kit 42 tuuman H rei'itetty | AA6YYL 15F036

TRI-ARC UP20DTK Deep Top Kit 42 tuumaa H rei'itetty

Varastossa
Tuote: AA6YYL Malli: UP20DTKRistiviite: 15F036

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Top -sarja
Kaiteen korkeus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRI-ARC UP30DTK Deep Top Kit, rei'itetty 42 tuuman korkeus | AA6YYM 15F037 UP30DTK€531.73
TRI-ARC UG20DTK Deep Top Kit 42 tuuman H hammastettu | AA6YYN 15F038 UG20DTK€487.13
TRI-ARC UG30DTK syvä yläosa, hammastettu 42 tuuman korkeus | AA6YYP 15F039 UG30DTK€593.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UP20DTK Deep Top Kit 42 tuumaa H rei'itetty
€452.88 / yksikkö