TRI-ARC UCU500940246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YXE 15F003

TRI-ARC UCU500940246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YXE Malli: UCU500940246Ristiviite: 15F003
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,952.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys117 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 353.8
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500540246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YXA 15E998 UCU500540246Pyörien lukitseminen84 "592 "50 "€4,818.46
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500640246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YXB 15E999 UCU500640246Pyörien lukitseminen92 "6102 "60 "€5,322.44
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500740246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YXC 15F001 UCU500740246Jalka Pedal101 "7112 "70 "€4,488.13
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500840246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YXD 15F002 UCU500840246Pyörien lukitseminen109 "8122 "80 "€4,784.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500940246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€4,952.38 / yksikkö