TRI-ARC UCU500840246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YXD 15F002

TRI-ARC UCU500840246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus

Tuote: AA6YXD Malli: UCU500840246Ristiviite: 15F002
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,294.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys109 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 338.4
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500540246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YXA 15E998 UCU500540246Pyörien lukitseminen84 "592 "50 "€4,231.01
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500640246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YXB 15E999 UCU500640246Pyörien lukitseminen92 "6102 "60 "€4,665.78
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500740246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YXC 15F001 UCU500740246Jalka Pedal101 "7112 "70 "€3,956.36
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500940246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YXE 15F003 UCU500940246Pyörien lukitseminen117 "9132 "90 "€3,922.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500840246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus
€4,294.13 / yksikkö