TRI-ARC UCU500920242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YWN 15E987

TRI-ARC UCU500920242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YWN Malli: UCU500920242Ristiviite: 15E987
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,563.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys97 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500520242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YWJ 15E983 UCU500520242Pyörien lukitseminen64 "592 "50 "€3,659.97
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500620242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YWK 15E984 UCU500620242Pyörien lukitseminen72 "6102 "60 "€3,590.08
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500720242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWL 15E985 UCU500720242Jalka Pedal81 "7112 "70 "€3,430.95
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500820242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWM 15E986 UCU500820242Pyörien lukitseminen89 "8122 "80 "€3,174.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500920242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€3,563.15 / yksikkö