TRI-ARC UCS500830242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVQ 15E966

TRI-ARC UCS500830242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVQ Malli: UCS500830242Ristiviite: 15E966
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,787.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys99 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500530242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVM 15E963 UCS500530242Pyörien lukitseminen74 "Teräs592 "50 "€2,300.04
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500630242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVN 15E964 UCS500630242Pyörien lukitseminen82 "polyuretaani6102 "60 "€2,524.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500730242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YVP 15E965 UCS500730242Jalka Pedal91 "Teräs7112 "70 "€2,861.53
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500930242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVR 15E967 UCS500930242Pyörien lukitseminen107 "Teräs9132 "90 "€2,844.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500830242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus
€2,787.15 / yksikkö