TRI-ARC UCS500730242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YVP 15E965

TRI-ARC UCS500730242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVP Malli: UCS500730242Ristiviite: 15E965
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,861.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys91 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus112 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500530242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVM 15E963 UCS500530242Pyörien lukitseminen74 "Teräs592 "50 "€2,300.04
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500630242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVN 15E964 UCS500630242Pyörien lukitseminen82 "polyuretaani6102 "60 "€2,524.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500830242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVQ 15E966 UCS500830242Pyörien lukitseminen99 "Teräs8122 "80 "€2,787.15
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500930242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YVR 15E967 UCS500930242Pyörien lukitseminen107 "Teräs9132 "90 "€2,844.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500730242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus
€2,861.53 / yksikkö