TRI-ARC UCS500640242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVZ 15E974

TRI-ARC UCS500640242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVZ Malli: UCS500640242Ristiviite: 15E974
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,334.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys92 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
Materiaalipolyuretaani
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus102 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 190.51
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500540242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVY 15E973 UCS500540242Pyörien lukitseminen84 "Teräs592 "50 "€3,075.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500740242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWA 15E975 UCS500740242Jalka Pedal101 "Teräs7112 "70 "€3,400.12
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500840242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWB 15E976 UCS500840242Pyörien lukitseminen109 "Teräs8122 "80 "€3,361.72
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500940242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AA6YWC 15E977 UCS500940242Pyörien lukitseminen117 "Teräs9132 "90 "€3,445.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500640242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus
€3,334.91 / yksikkö