Panssaroidut tekstiilit G52H25HDR100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa punainen | AF7BAD 20TP16

ARMORED TEXTILES G52H25HDR100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AF7BAD Malli: G52H25HDR100Ristiviite: 20TP16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAttack Line -paloletku
Murtumispaine1200 psi
Väripunainen
Kytkentäkulhon koko3"
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.2.5 "
Letkun pituus100ft.
LetkutyyppiTuplatakki
Takin materiaaliKumi
Liner-materiaaliKumi
Testipaine600 psi
KiertyyppiNST
Työpaine400 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4009310000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTyöpaineHinta
Panssaroidut tekstiilit G50H25RY50 Attack Line -paloletku 50 jalkaa keltainen | AF7AZZ 20TP12 G50H25RY50900 psiKeltainen2.5 "50ft.300 psi€399.12
Panssaroidut tekstiilit G50H2RY50 Attack Line -paloletku 50 jalkaa keltainen | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiKeltainen2"50ft.300 psi€399.12
Panssaroidut tekstiilit G50H2RR50 Attack Line -paloletku 50 jalkaa punainen | AF7BAB 20TP14 G50H2RR50900 psipunainen2"50ft.300 psi€399.12
Panssaroidut tekstiilit G52H25HDB100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa sininen | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psisininen2.5 "100ft.400 psi€671.66
Panssaroidut tekstiilit G52H25HDW100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa valkoinen | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psiValkoinen2.5 "100ft.400 psi€570.73
Panssaroidut tekstiilit G52H25HDY100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa keltainen | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiKeltainen2.5 "100ft.400 psi€671.66
Panssaroidut tekstiilit G52H175HDW100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa valkoinen | AF7BAG 20TP19 G52H175HDW1001200 psiValkoinen1.75 "100ft.400 psi€416.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H25HDR100 Attack Line -paloletku 100 jalkaa punainen
€671.66 / yksikkö