TRI-ARC UCL9008246 konfiguroitavat jakotikkaat 122 tuuman korkeus | AA6YTY 15E927

TRI-ARC UCL9008246 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat, 122 tuuman korkeus

Tuote: AA6YTY Malli: UCL9008246Ristiviite: 15E927
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,113.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Lavan korkeus80 "
Vaiheen syvyys2.5 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL9005246 konfiguroitavat jakotikkaat 92 tuuman korkeus | AA6YTV 15E924 UCL9005246592 "50 "2.5 "€803.78
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9006246 konfiguroitavat jakotikkaat, 102 tuuman korkeus | AA6YTW 15E925 UCL90062466102 "60 "2.5 "€916.79
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9007246 konfiguroitavat jakotikkaat 112 tuuman korkeus | AA6YTX 15E926 UCL90072467112 "70 "2.5 "€1,069.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9009246 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTZ 15E928 UCL90092469132 "90 "2.5 "€1,224.50
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9003246 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUJ 21Y497 UCL9003246382 "30 "10 "€656.93
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9004246 konfiguroitavat jakotikkaat 90 astetta | AB6LUK 21Y498 UCL9004246492 "40 "10 "€717.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL9008246 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat, 122 tuuman korkeus
€1,113.71 / yksikkö