TRI-ARC UCL9004246 konfiguroitavat jakotikkaat 90 astetta | AB6LUK 21Y498

TRI-ARC UCL9004246 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 90 astetta

Tuote: AB6LUK Malli: UCL9004246Ristiviite: 21Y498
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€717.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus92 "
Lavan korkeus40 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusVaiheen syvyysHinta
TRI-ARC UCL9005246 konfiguroitavat jakotikkaat 92 tuuman korkeus | AA6YTV 15E924 UCL9005246592 "50 "2.5 "€803.78
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9006246 konfiguroitavat jakotikkaat, 102 tuuman korkeus | AA6YTW 15E925 UCL90062466102 "60 "2.5 "€916.79
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9007246 konfiguroitavat jakotikkaat 112 tuuman korkeus | AA6YTX 15E926 UCL90072467112 "70 "2.5 "€1,069.24
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9008246 konfiguroitavat jakotikkaat 122 tuuman korkeus | AA6YTY 15E927 UCL90082468122 "80 "2.5 "€1,113.71
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9009246 konfiguroitavat jakotikkaat 132 tuuman korkeus | AA6YTZ 15E928 UCL90092469132 "90 "2.5 "€1,224.50
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL9003246 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUJ 21Y497 UCL9003246382 "30 "10 "€656.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL9004246 Konfiguroitavat Crossover-tikkaat 90 astetta
€717.45 / yksikkö