TRI-ARC UCB30246 Konfiguroitava 30-tuumainen ristikkäissilta | AA6YUD 15E932

TRI-ARC UCB30246 Confgrable Crossover Bridge 30 tuuman jänneväli

Varastossa
Tuote: AA6YUD Malli: UCB30246Ristiviite: 15E932

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitava Cross-Over Bridge
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaisalue90 "
Työlavan syvyys30 "
Platform Pituus30 "
jänneväli30 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPlatform PituusjänneväliPolkeaHinta
TRI-ARC UCB20242 Konfiguroitava 20-tuumainen jakosiltainen silta | AA6YUA 15E929 UCB2024220 "20 "20 "Sahalaitainen€506.57
TRI-ARC UCB30242 Konfiguroitava crossover-silta, 30 tuuman ulottuvuus | AA6YUB 15E930 UCB3024230 "30 "30 "Sahalaitainen€555.27
TRI-ARC UCB20246 Konfiguroitava 20-tuumainen ristikkosilta | AA6YUC 15E931 UCB2024620 "20 "20 "rei'itetty€434.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCB30246 Confgrable Crossover Bridge 30 tuuman jänneväli
€527.99 / yksikkö