APPROVED VENDOR 4RWF2 Plow Bolt #3 Domed 3/4-10 X 3, 120PK | AD9HGL

APPROVED VENDOR 4RWF2-aurapultti #3, kupu, 3/4-10 x 3, 120PK

Varastossa
Tuote: AD9HGL Malli: 4RWF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.200 "
Pään korkeus0.581 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus3"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.765 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.38
Laivan korkeus (cm)11.73
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWF2-aurapultti #3, kupu, 3/4-10 x 3, 120PK
€396.91 /pakkaus