TRI-ARC MCOS24199 Säädettävä korkeus työtaso 9 tuumaa-14 tuumaa | AH2DPH 25NX22

TRI-ARC MCOS24199 säädettävä korkeus työtaso 9 tuumaa - 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2DPH Malli: MCOS24199Ristiviite: 25NX22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen alusta
Pohjan syvyys24 "
Pohjan leveys19 "
VäriKeltainen / Sininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä0
Jalkojen lukumäärä4
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus1 '2 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus9 - 14 "
Alustan tyyliNeljä pääsyä
Alustan leveys19 "
Vaiheen syvyys24 "
Askeleen leveys19 "
KulutuspintakuvioVäsymystä estävä matto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC MCOS24199 säädettävä korkeus työtaso 9 tuumaa - 14 tuumaa
€480.19 / yksikkö