TRI-ARC KDSR112246-D2 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AA9CTT 1CJH5

TRI-ARC KDSR112246-D2 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 120 tuuman korkeus

Tuote: AA9CTT Malli: KDSR112246-D2Ristiviite: 1CJH5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,237.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys100 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä12
Kokonaiskorkeus156 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus120 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.75
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)386.08
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusPolkeaHinta
TRI-ARC KDSR106246-D2 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "rei'itetty€1,217.16
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR10746-D2 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "rei'itetty€1,412.64
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR108246-D2 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "rei'itetty€1,653.93
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR110246-D2 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "rei'itetty€1,916.68
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR111246-D2 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 110 tuuman korkeus | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "rei'itetty€2,004.91
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR113246-D2 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 130 tuuman korkeus | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "rei'itetty€2,724.38
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDSR114246-D2 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 140 tuuman korkeus | AA9CTV 1CJH7 KDSR114246-D2114 "39 "40 "14176 "140 "rei'itetty€2,282.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDSR112246-D2 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, 120 tuuman korkeus
€2,237.47 / yksikkö