TRI-ARC KDMF104166 rullaportaiden kaide, 40 tuuman korkeus | AD9EFX 4RCT6

TRI-ARC KDMF104166 vierivien tikkaiden kaiteen alusta, 40 tuuman korkeus

Tuote: AD9EFX Malli: KDMF104166Ristiviite: 4RCT6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€548.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ToimintatyyppiKallista ja rullaa
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys34 "
Pohjan leveys22 "
Pohjan leveys21 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus24 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus64 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus40 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDMF102166 rullaportaiden kaide, 20 tuuman korkeus | AD9EFV 4RCT4 KDMF10216622 "244 "20 "€467.81
TRI-ARC KDMF103166 rullaportaiden kaide, 30 tuuman korkeus | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "€544.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDMF104166 vierivien tikkaiden kaiteen alusta, 40 tuuman korkeus
€548.95 / yksikkö