Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73516500 Kolmiulotteinen viila, paskiainen / kaksinkertainen 6 tuuman pituus | AH8GBE 38RK29

SIMONDS 73516500 Kolmikulmainen viila, Bastard/Double 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GBE Malli: 73516500Ristiviite: 38RK29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen neliön tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiKolme neliötä
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
SIMONDS 78516600 Kolme neliöviilua paskiainen musta 6 tuumaa | AE7MGJ 5ZGE2 78516600kusipää7 / 16 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen34€17.68
SIMONDS 78518100 Kolme neliöviilua paskiainen musta 8 tuumaa | AE7MGK 5ZGE3 78518100kusipää5 / 8 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen26€17.19
SIMONDS 73517500 Kolmiulotteinen viila, sileä / kaksinkertainen 6 tuuman pituus | AH8GBF 38RK30 73517500Sileä / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty6"Amerikkalainen-€21.63
SIMONDS 73518000 Kolmiulotteinen viila, paskiainen / kaksinkertainen 8 tuuman pituus | AH8GBG 38RK31 73518000Paskiainen / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty8"Amerikkalainen-€22.80
SIMONDS 73518500 Kolmen neliön viila, toinen / kaksinkertainen 8 tuuman pituus | AH8GBH 38RK32 73518500Toinen / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty8"Amerikkalainen-€25.46
SIMONDS 73519000 Kolmen neliön viila, sileä / kaksinkertainen 8 tuuman pituus | AH8GBJ 38RK33 73519000Sileä / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty8"Amerikkalainen-€28.48
SIMONDS 73519500 Kolmen neliön viila, paskiainen / kaksinkertainen 10 tuuman pituus | AH8GBK 38RK34 73519500Paskiainen / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty10 "Amerikkalainen-€28.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73516500 Kolmikulmainen viila, Bastard/Double 6 tuuman pituus
€18.41 / yksikkö